ガラスろ過器 2315シリーズ

ガラスろ過器 2315シリーズ コスモスビード

※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。
※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。

仕様●番号:No.17G-4●板径:65mm●容量:150mL●摺合:TS24/40 アズワン品番65-6846-18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58046155 2315-12
15,100
14,980
16,478 (税込)
24日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする