コスモスビード
SPC濃縮管(目盛付・平栓付) 6533シリーズ
※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。
※高さは栓を含みません。
仕様
●容量:50mL●規格:Φ45×115mm●栓:SPC-19●一目盛:2mL
アズワン品番
65-6869-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58061099
6533-04
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください