面照明(バックライト・透過光) TMNシリーズ

面照明(バックライト・透過光) TMNシリーズ - アイテックシステム

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)
均一発光面照明は、高照度と低価格を両立させた照明
高輝度な拡散光をフラットな発光面より均一に照射でき 透過用のバックライトに最適
独自の放熱構造により、高輝度の光を安定して照射可能
用途:半透過物の気泡やシート物のピンホール検査 寸法・形状検査など、幅広い用途に適します
照明方法:透過用照明、反射用照明等の幅広い用途に適します

高さ(mm)22照光種別面照明光源LED照射方式バックライト照光形状バックライト形内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
発光色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58067697TMN50x60-22IR940D-49562IR94065-6886-35
57,900
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067706TMN50x60-22IR850D-49562IR85065-6886-34
57,900
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58067715TMN100x120-22GD-415511265-6886-38
107,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067724TMN150x180-22WD-421516265-6886-42
167,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
58067740TMN100x120-22BD-415511265-6886-39
107,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067749TMN150x180-22RD-421516265-6886-43
149,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
58067758TMN100x120-22IR850D-4155112IR85065-6886-40
102,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067767TMN50x60-22RD-4956265-6886-31
49,600
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067776TMN100x120-22IR940D-4155112IR94065-6886-41
102,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067785TMN150x180-22IR850D-4215162IR85065-6886-46
174,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067794TMN150x180-22BD-421516265-6886-45
183,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067810TMN150x180-22GD-421516265-6886-44
183,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067819TMN100x120-22WD-415511265-6886-36
96,900
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067828TMN50x60-22WD-4956265-6886-30
55,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067837TMN150x180-22IR940D-4215162IR94065-6886-47
174,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067846TMN50x60-22GD-4956265-6886-32
62,400
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067855TMN50x60-22BD-4956265-6886-33
62,400
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58067864TMN100x120-22RD-415511265-6886-37
86,600
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする