DT215 TYPE5 TYPE6 SMS防護服 個包装 50着入 D0068Cシリーズ

DT215 TYPE5 TYPE6 SMS防護服 個包装 50着入 D0068Cシリーズ セーフラン安全用品

EN 1149-1適合品。
EN 1149-5適合品。
SMS不織布3層構造(50g/m2)
使い捨てタイプの防護服です。
PPメルトブローン不織布製のつなぎ服。
着脱が容易なフロントジッパー開閉です。
ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。
腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。
※本品は使い捨てタイプの防護服です。洗濯して繰り返しのご使用はできません。
※感染や侵入を完全に防ぐものではございません。

内容量1箱(50着)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58072938 D0068C-M 65-6899-49
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58072947 D0068C-L 65-6899-50
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58072956 D0068C-XXL 65-6899-52
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58072965 D0068C-XL 65-6899-51
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする