スマート電源ユニット

スマート電源ユニット I ・O DATA(アイ・オー・データ) スマート電源ユニット I ・O DATA(アイ・オー・データ) スマート電源ユニット I ・O DATA(アイ・オー・データ) スマート電源ユニット I ・O DATA(アイ・オー・データ)

ディスプレイ、PC、サーバー、アクセスポイントやスイッチなどのネットワーク機器の電源管理に悩んでいませんか?日々の運用コストや電力消費を抑えたいけど、どうすればいいかわからない・・・そんなお悩みを解消するのが「BPD-CMU06」です。
本商品には電源コンセントが6ポート搭載されており、電源供給だけでなく、リモートからコンセントへの電力供給をON/OFFすることができます。
遠隔で再起動できるため、現地へ行かずに問題が解消でき、費用や時間を無駄にしません。

仕様●ネットワーク:ポート:RJ-45×2、有線LAN規格:IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3i(10BASE-T)※10BASE-Teは非対応●入力プラグ形状:IEC-C13 Inlet 付属品電源コード、ラックマウントキット(金具2種類×2、ネジ×8)、ゴム足×4、壁固定用ネジ×4、アンカー×4、ワッシャー×4 質量(kg)1.1 消費電力(W)7.5(Typ)※本体のみ 出力AC100V50/60Hz 12A(コンセント合計1200W) コンセント形状NEMA 5-15R×6※サーキットブレーカー有 対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13 出力電圧(V)AC100(50/60Hz) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×70×44 入力AC100V50/60Hz 最大12A RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※パソコンなど電源OFF時にシャットダウン処理を必要とする機器との組み合わせでは、本商品による強制電源断によりそれらの機器が影響を受け故障等につながる可能性があります。接続する機器の仕様を十分ご確認のうえご利用ください。なお、メーカーでは接続機器の故障や破損等に関して一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※本商品にはサーキットブレーカーを搭載しています。定格電流を上回った場合、本商品のすべてのコンセントへの通電を遮断することがあります。再度通電を開始するには、本商品に接続した機器をすべて取り外して、サーキットブレーカーを押してください。
※電気ストーブやエアコンなど消費電力が1000ワットを超えるような電気機器はつながないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61085686 BPD-CMU06
78,000
74,980
82,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする