両手すりトラックステッパー 2個セット

両手すりトラックステッパー 2個セット - アルミス両手すりトラックステッパー 2個セット - アルミス両手すりトラックステッパー 2個セット - アルミス両手すりトラックステッパー 2個セット - アルミス両手すりトラックステッパー 2個セット - アルミス両手すりトラックステッパー 2個セット - アルミス
(1件のレビュー)

3点支持で安全に昇降出来る両手すり付きステッパー!手すりが伸縮式!設置箇所を傷つけず安心!手すりは4段階調整可能!

付属品荷台干渉ゴム×2質量(kg)約3.2幅(cm)46耐荷重(kg)約100長さ(cm)81~134.5寸法(cm)フック部(内々):5.5奥行き(cm)ステップ(外々):一段目/25、二段目/15.5寸法(幅W×高さH)(cm)(4段階)約46×74、104、114、124、134内容量1箱(2個)
注意
※本製品をトラックなどに設置したまま走行しないでください。車両によっては使用できない場合もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61079368ATR-7445
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61079368
2024-05-17
用途: トラック荷台への乗り降り
製造業

梱包状態良好でした。
開封すると、本体に大きなシール(本体の広告のような)ものが貼りつけされており
粘着が協力で剥がすのが大変でした。(作業に不要の為剥がしました。)
剥離シールにした方が良いかと思いました。
商品使用してみたところ、トラック荷台の壁部分を開封したところに
引っ掛けるだけなので、登るとき荷台壁にあそびがある分揺れます。
怖いです。
足掛けはもう少し男性の足位の幅(30cmくらいあると余裕あり)があると
不安感は減るのかなというところです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする