VESA取付タイプ スピーカースタンド

VESA取付タイプ スピーカースタンド GOPPA VESA取付タイプ スピーカースタンド GOPPA VESA取付タイプ スピーカースタンド GOPPA VESA取付タイプ スピーカースタンド GOPPA

GP-SSVMS/B は、液晶ディスプレイのVESAにスピーカーを取付できるスタンドです。
スピーカーをスタンドに設置することにより、机上のスペースを有効活用できます。
多種のネジ・スペーサーを同梱しており凹んだVESAにも取り付け可能。
(凹み最大10mmまで対応)

仕様●VESA穴規格:75×75mm、100×100mm※平面と凹み10mmまで対応●推奨スピーカー:Creative社製・GW-T20II-R2・GW-T40II-R2・IN-T10-R3・SP-MVPLシリーズ・SP-PBLPL-BK ※ウーハー除く・SP-PBLV2-BK・SP-T100-BK セット内容商品本体(VESA固定金具×1、バー×2、プレート×2、M4×8mm(×4)、M5×8mm(×4)、金属ワッシャ(×4))、VESA固定用(M4×12mm(×4)、M4×10mm(×2)、スペーサー2mm(×2))、凹んだVESA固定用(M4×16mm(×2)、M4×20mm(×2)、M4×25mm(×2)、ワッシャ(×4)、スペーサー5mm(×8))、滑り止めシート×2、ケーブルホルダー×2、取扱説明書 質量(kg)約1.4 ブラック 耐荷重(kg)4(スピーカー左右の合計値) 動作環境0~40℃、湿度~95%(結露なきこと) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×150×90(最大展開時)、770×150×90(最小展開時) RoHS指令(10物質対応)対応 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)110×145 内容量1台
注意
※ディスプレイアームに取り付ける場合、液晶ディスプレイと本商品(1.4kg)とスピーカーの合計荷重がディスプレイアームの耐荷重を超えないようにしてください。
※スピーカー落下の危険性があるので、スピーカーを載せた状態でディスプレイを移動しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61085677 GP-SSVMS/B
5,500
5,298
5,828 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする