ウェットティッシュ クリーナー 150枚 大容量 ボトル アルカリ電解水 不織布 掃除 デスク周り 便利グッズ

ウェットティッシュ クリーナー 150枚 大容量 ボトル アルカリ電解水 不織布 掃除 デスク周り 便利グッズ エレコム ウェットティッシュ クリーナー 150枚 大容量 ボトル アルカリ電解水 不織布 掃除 デスク周り 便利グッズ エレコム ウェットティッシュ クリーナー 150枚 大容量 ボトル アルカリ電解水 不織布 掃除 デスク周り 便利グッズ エレコム ウェットティッシュ クリーナー 150枚 大容量 ボトル アルカリ電解水 不織布 掃除 デスク周り 便利グッズ エレコム ウェットティッシュ クリーナー 150枚 大容量 ボトル アルカリ電解水 不織布 掃除 デスク周り 便利グッズ エレコム ウェットティッシュ クリーナー 150枚 大容量 ボトル アルカリ電解水 不織布 掃除 デスク周り 便利グッズ エレコム ウェットティッシュ クリーナー 150枚 大容量 ボトル アルカリ電解水 不織布 掃除 デスク周り 便利グッズ エレコム ウェットティッシュ クリーナー 150枚 大容量 ボトル アルカリ電解水 不織布 掃除 デスク周り 便利グッズ エレコム

日々のお掃除に最適!アルカリ電解水が汚れを浮かせて落とす、お求めやすい価格のお得用ウェットクリーニングティッシュ。とってもお得な大容量タイプ。

用途
アルカリ電解水が汚れを浮かせて落とす、日々のお掃除に最適なお求めやすい価格のお得用ウェットクリーニングティッシュです。
やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系の不織布を使用しています。
繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。
汚れの再付着を軽減し(帯電防止効果)、臭いの元となる汚れや、しつこい手アカ汚れなどを除去する効果もあります。
界面活性剤は不使用です。
デスクに置きやすいボトルタイプで、大容量の150枚入りです。
お得な詰め替え用もあります。メーカー製品「詰め替え用ウェットクリーニングティッシュ(WC-AL160SPN2)」
本製品の、モニター画面への使用は避けてください。モニター表面に施されているコーティングが剥離する恐れがあります。モニター画面に使用される場合は、メーカー製品の「液晶用ウェットティッシュ(WC-DPシリーズ)」、「ディスプレイ用ドライティッシュ(DC-DPシリーズ)」などをご使用ください。
材質レーヨン系スパンレース 寸法(mm)ティッシュサイズ:140×150 枚数150枚 主成分アルカリ電解イオン水、エタノール(アルコール) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61079490 WC-AL150N2
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする