メディア編集用コントローラー Loupedeck Live

メディア編集用コントローラー Loupedeck Live Loupedeck (ループデック) メディア編集用コントローラー Loupedeck Live Loupedeck (ループデック) メディア編集用コントローラー Loupedeck Live Loupedeck (ループデック) メディア編集用コントローラー Loupedeck Live Loupedeck (ループデック) メディア編集用コントローラー Loupedeck Live Loupedeck (ループデック) メディア編集用コントローラー Loupedeck Live Loupedeck (ループデック) メディア編集用コントローラー Loupedeck Live Loupedeck (ループデック)

より速く、より正確に、ワークフローを圧倒的に効率化するメディア編集用・配信用コントローラー Loupedeck Live。
〇コンテンツ制作とライブ配信のために
コンテンツ制作も、ライブ配信も、様々なツールにも瞬時にアクセスしパラメーターを調整可能。操作に手間取らないから、ライブ配信中の貴重な瞬間も逃しません。
〇コンテンツの制作と配信をアップグレード
ほんの数秒で配信を開始したり、シーンやソースを切り替えたり、オーディオチャンネルをその場で調整したりと様々なアクションが可能。目的に合わせてカスタマイズすれば、制作やストリーミングを手軽に、思い通りにコントロール可能。アクション、マクロ、ディレイを使えばシーケンスを自動化することも可能で、インターフェイスから直感的に様々な操作が可能。
〇コンテンツ制作とストリーミングを次のレベルへ
・ツールや機能のグループ化
各種ツール、関数、アプリ、マクロなどを専用のワークスペースにまとめ、ワンタッチで簡単にアクセスが可能。
・クリエイティブソフトとの最適化
メジャーなクリエイティブソフトウェアと深いレベルで最適化されており、作業時間の短縮をサポート。
・コンパクトでも多機能
コンパクトなデバイスに、物理アナログダイヤル、カスタマイズ可能なボタン、LEDバックライトなどを備えたプレミアム設計。コンテンツ制作やストリーミングを様々な形でサポート。
・パワフルなインターフェース
他のデバイスに頼ることなく1つのインターフェイスで、ソフトウェア、ツール、機能を素早く切り替え可能。
・カスタム可能なプロファイル
お使いのソフトウェアやアプリケーションでも使えるよう、カスタムメイドのプロファイルを作成可能。
・ワンタッチでコントロール
タッチボタンを使ってワンタップで機能を呼び出し、アプリの起動や機能調整が可能。操作部にバックライトが付属しており、暗い場所での作業や配信にも最適。
・簡単で高精度のオーディオコントロール
ゲームをプレイしながらの実況配信中でも、アナログダイヤルを使えば、ゲーム画面から目を離すことなくオーディオチャンネルの音量やマイクレベルを簡単に調整可能。

仕様●ネイティブ対応プラグイン:Streamlabs OBS(Win)、OBS Studio、Twitch、Spotify Premium、Philips Hue Bridge、Adobe Lightroom Classic、Adobe Photoshop with Camera Raw、Adobe Premiere Pro、Adobe After Effects、Adobe Illustrator、Adobe Audition、Final Cut Pro X(v.10.0)(MacOS)、Ableton(R) Live(TM)(v.10.0)、Capture One Pro(MacOS)●本体端子:USB-C 付属品クイックガイド、USB-C to USB-Cケーブル(USB-A用アタッチメント付属) 本体寸法(mm)約150×110×30 本体質量(g)約)230 対応OSmacOS 10.14以降、Windows 10以降 保証期間1年 内容量1台
注意
※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61025836 Loupedeck Live
オープン
36,980
40,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする