Made for MagSafe充電器 ストロングケーブル1.2m
マグネットで固定できるMag Safe充電器。
位置ずれを防ぐマグネット吸着、滑り止め防止のラバー付きで安心。
MagSafe対応のケースなら、ケースをしたままでの充電も可能です。
断線に強いストロングケーブルを使用しています。
質量(g)73.8
出力(W)5/7.5/15
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×10
対応機種iPhone12以降のiPhone※iPhone8以降のiPhone、Qi対応のスマートフォンも充電できますが、Qiワイヤレス充電による5W/7.5W充電となります。
入力5V3A、9V2.22A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
内容量1台