バルミューダ ザ レンジ オーブンレンジ ブラック BALMUDA The Range K09A-BK

バルミューダ ザ レンジ オーブンレンジ ブラック BALMUDA The Range K09A-BK バルミューダ

付属品角皿×1、取扱説明書(保証書付)×1、注意チラシ×1 材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装用),扉:PC+ABS,本体(庫内):アルミメッキ鋼板,フラットテーブル:ホウケイ酸ガラス,ハンドル:アルミ、ABS,角皿:アルミメッキ鋼板 ブラック 質量(g)15300 出力(W)電子レンジ手動:100、500、600、800 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電子レンジ1270、オーブン:1370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(ハンドル部含む):456×435×331,庫内:352×314×177 温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~250まで10℃単位 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61038716 K09A-BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61038716 K09A-BK 61025048 K09A-BK K09A-BK オーブンレンジ バルミューダ 61025048 オーブンレンジ バルミューダ 1台 52,980 税込58,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする