iPad 10.9インチ 第10世代 ケース ソフトレザー 手帳型 スリープ対応 マグネット フリーアングル スタンド機能 ミラー付 カードポケット付 &me

iPad 10.9インチ 第10世代 ケース ソフトレザー 手帳型 スリープ対応 マグネット フリーアングル スタンド機能 ミラー付 カードポケット付 &me エレコム iPad 10.9インチ 第10世代 ケース ソフトレザー 手帳型 スリープ対応 マグネット フリーアングル スタンド機能 ミラー付 カードポケット付 &me エレコム iPad 10.9インチ 第10世代 ケース ソフトレザー 手帳型 スリープ対応 マグネット フリーアングル スタンド機能 ミラー付 カードポケット付 &me エレコム iPad 10.9インチ 第10世代 ケース ソフトレザー 手帳型 スリープ対応 マグネット フリーアングル スタンド機能 ミラー付 カードポケット付 &me エレコム iPad 10.9インチ 第10世代 ケース ソフトレザー 手帳型 スリープ対応 マグネット フリーアングル スタンド機能 ミラー付 カードポケット付 &me エレコム iPad 10.9インチ 第10世代 ケース ソフトレザー 手帳型 スリープ対応 マグネット フリーアングル スタンド機能 ミラー付 カードポケット付 &me エレコム iPad 10.9インチ 第10世代 ケース ソフトレザー 手帳型 スリープ対応 マグネット フリーアングル スタンド機能 ミラー付 カードポケット付 &me エレコム

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。落ち着いた色味のソフトレザーとゴールドパーツの、三つ折り型フラップケースです。しぼ加工を施したニュアンスカラーとゴールドパーツで、シンプルかつエレガントな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。ケースの内側には、目元や口元など、気になったらすぐにチェックできるミラーが付いています。カードや名刺を収納できるカードポケットをケース内側に備えています。端末装着部分にはやわらかく丈夫で、衝撃も吸収するソフトケースを採用しています。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル・磁石、ミラー:ガラス、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) タイプ手帳型 対応機種iPad 第10世代(2022年モデル) 適合品番対応モデル番号:A2696、A2757、A2777 特性マグネット/ミラー付/カードポケット 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61079648 TB-A23RWVJM2GB グレージュ
オープン
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷
61079657 TB-A23RWVJM2PN アッシュピンク
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする