空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス

街にも映える、カジュアルテイストのワークベスト。立ち襟仕様、ケーブルホール付きの左胸ファスナーWポケット、風気路メッシュ、左内側バッテリーポケット、ケーブルホール付き両脇ポケット逆玉縁、背中に保冷剤メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 素材綿100% 内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61007880 KF92102-KS034 47カーキ LL 124 49 70
21,780
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61007855 KF92102-KS034 47カーキ M 116 45 66
20,780
 
 
取扱い終了

返品不可
61007864 KF92102-KS034 47カーキ L 120 47 68
21,780
 
 
取扱い終了

返品不可
61007889 KF92102-KS034 47カーキ 3L 132 51 72
21,780
 
 
取扱い終了

返品不可
61007898 KF92102-KS034 47カーキ 4L 140 53 72
20,780
 
 
取扱い終了

返品不可
61007907 KF92102-KS034 47カーキ 5L 148 55 72
21,780
 
 
取扱い終了

返品不可
61007916 KF92102-KS034 89グレー M 116 45 66
20,780
 
 
取扱い終了

返品不可
61007925 KF92102-KS034 89グレー L 120 47 68
21,780
 
 
取扱い終了

返品不可
61007934 KF92102-KS034 89グレー LL 124 49 70
21,780
 
 
取扱い終了
61007950 KF92102-KS034 89グレー 3L 132 51 72
21,780
 
 
取扱い終了

返品不可
61007959 KF92102-KS034 89グレー 4L 140 53 72
20,780
 
 
取扱い終了

返品不可
61007968 KF92102-KS034 89グレー 5L 148 55 72
21,780
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする