空調風神服 フード付半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス

スポーティにも、カジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。 セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023) ライムカモフラ 素材タフタ ポリエステル100% 内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61065264 KU92050-KS036 M 114 47 24 67
24,200
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61065280 KU92050-KS036 L 118 49 25 69
24,200
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61065289 KU92050-KS036 LL 122 51 26 71
24,200
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61065298 KU92050-KS036 3L 130 53 27 73
24,200
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする