AQUOS sense 7 レザー調手帳型ケース

AQUOS sense 7 レザー調手帳型ケース エアージェイ AQUOS sense 7 レザー調手帳型ケース エアージェイ AQUOS sense 7 レザー調手帳型ケース エアージェイ AQUOS sense 7 レザー調手帳型ケース エアージェイ AQUOS sense 7 レザー調手帳型ケース エアージェイ

AQUOS sense7専用ソフトレザー調手帳型ケースです。端末をしっかりと保護しつつスタイリッシュに魅せるデザインでビジネス、プライベートシーンを問わずご使用いただけます。
マグネットミニベルト、内側にはカードポケット×2、ストラップホールと機能も充実。

適合機種AQUOS sense7 材質PU、TPU タイプマグネットベルト付き手帳型 RoHS指令(10物質対応)対応 特性カードポケット×2、ストラップホール、マグネット付 内容量1台
関連資料: (1.38MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61283978 AC-AQS7 PB RD レッド
2,437
2,681 (税込)
6日以内出荷
61283969 AC-AQS7 PB BL ブルー
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする