フラットになるクランプ式キーボードスライダーS

フラットになるクランプ式キーボードスライダーS サンコー(電子機器) フラットになるクランプ式キーボードスライダーS サンコー(電子機器) フラットになるクランプ式キーボードスライダーS サンコー(電子機器) フラットになるクランプ式キーボードスライダーS サンコー(電子機器) フラットになるクランプ式キーボードスライダーS サンコー(電子機器)

天板がデスクと同じ高さになる、コンパクトサイズの後付けできるクランプ式キーボードスライダー

仕様●クランプ取付可能な厚み:10~35mm 奥行:40mm以上●天板昇降範囲:約80mm セット内容天板、クランプ付きスライドレール2個、リフトアーム2個、配線留め2個、センターパイプ、ネジ小4個、ネジ大4個、 ボルト2個、ワッシャー2個、六角レンチ、日本語取扱説明書 材質鉄、パーティクルボード 質量(kg)約3.7 耐荷重(kg)5(静荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×400×150 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×240×12 内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品は簡易組み立て式となります。
※デスク天板裏に横向きの支柱などが有る場合、クランプに干渉する可能性あります。 本製品を取り付けの際にはレールが当たらないように、クランプの位置を調整して下さい。
※天板と机のすきまに手を挟まないように注意してください。
※天板に力をかけるなど荷重をかけないでください。
※耐荷重5kgを超えるものをのせないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61283585 CLKETSHBK
6,346
6,298
6,928 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする