耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300
耐薬品性、耐油性、耐水性、耐海水性、耐腐食性、熱伝導性、ヒートショック耐性、充填効果(低収縮率)
繰り返しの熱サイクル(-30℃~+220℃)に対し、強靭で粘り強い接着力を発揮
高い耐性:耐薬品性、耐油性、耐水性、耐海水性に優れ、腐食防止効果も期待できます。
表面を金属光沢にできます。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄のような高レベルの金属光沢が出ます。
厚く肉盛りしても収縮しにくい効果性能。金型補修や溶接補強、接着板金の充填剤として。防錆効果もあります。
ネジ山補修にも。専用の補修材よりも再生能力があります。
用途金型補修、溶接補強、接着板金の充填剤、ネジ山補修、金属・プラスチック・木材・ガラス・コンクリートなどの接着補修、ヒートシンクのような放熱を必要とする部品などの接着・固定(製品の加工用としても)
色灰色(磨くと銀色の金属光沢)
温度範囲(℃)接着力維持:-30℃~+220℃
温度(℃)硬化:15以上
熱伝導率(W/mk)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
混合比(重量比)主剤:硬化剤=100:10
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限)
危険物の性状非水溶性
取扱説明書:
(0.76MB)
注意
※性能を引き出すため、軽量・今号は電子天秤又は付属のK-Kプレートで正確に実施してください。高温状態での使用は硬化が早くなるので気を付けてください。
補修材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61285107 | GM-8300 | 85293408 | GM-8300 |
|
耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300 | Genus | 1個(44g) | ¥2,998 税込¥3,298 | 注文コードが変更になりました |
| 61285116 | GM-8300 | 52630534 | GM-8300 |
|
耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300 | Genus | 1個(250g) | ¥10,980 税込¥12,078 | 注文コードが変更になりました |
| 61285125 | GM-8300 | 52630543 | GM-8300 |
|
耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300 | Genus | 1個(800g) | ¥26,980 税込¥29,678 | 注文コードが変更になりました |