MAD MAX(マッドマックス)
Mr Quick製 バイク 原付 スクーター 汎用 風防 フロントスクリーン クリア
ミラーに共締めするだけの簡単取付。防寒対策はもちろんドレスアップ効果も抜群です。ポリカーボネート樹脂を使用した厚みのあるスクリーンです
用途
オートバイ用
仕様
高さ:約429mm 上幅:約370mm 下幅:約448mm 厚さ約4.5mm
適合
汎用
色
クリア
サイズ
【取付ステー】M10
内容量
1枚
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は汎用品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61285150
MR19-CC12-01
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください