曜日別特売

ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L

ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L - COCOROショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L - COCOROショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L - COCOROショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L - COCOROショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L - COCOROショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L - COCOROショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L - COCOROショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L - COCORO
(2件のレビュー)

コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート。バッグは取り外して単品としても使用可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ 折り畳み コンパクト 軽量 22L 大容量 トートバッグ ショルダーバッグ エコバッグ 2WAY 保冷 保温 保冷バッグ クーラーバッグ おしゃれ かわいい シンプル 無地 バイカラー プレゼント 贈り物 母の日 誕生日 買い物 レジャー質量(kg)1.77容量(L)22耐荷重(kg)22高さ(cm)カート:86内容量1台
注意
※スーパーのカートの形状によっては掛けられない場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61324438550717ネイビー
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61324456550748グレー
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61324465550700カーキ
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07504817559840フラワー/アイボリー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07504826559857フラワー/スモーキーグリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07504835559833フラワー/チャコールグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61324429550724ベージュ
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
61324447550731ブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 婆さんの買い物
サービス業

スーパーのカートの前後にはひっかけは出来ませんでしたが、サイドにかかりました。説明欄に謳って下さい。売上と評判がガタ上がりします。

2025-08-26
用途: 婆さんの買い物
サービス業

78才。随分楽になりました。タイヤがゴムならもっと楽かも。一回り小さくても良かったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする