ケーブルクリップ25個入り

ケーブルクリップ25個入り BUFFALO(バッファロー)

ケーブルを結束するクリップ25個入り
結束径11mm

材質ナイロン ホワイト 最大結束径(Φmm)約11 難燃性UL94 V-2 収容数目安:3本(LANケーブルBL5ETNシリーズ(ケーブル径5.5mm)を収容した場合) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61324009 BCAC11WH25
オープン
319
351 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする