BUFFALO(バッファロー) BUFFALO(バッファロー)の パソコン/周辺機器 BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー BUFFALO(バッファロー)の ケーブル整理用品・アクセサリ ケーブルクリップ25個入り ナイロン ホワイト色 ケーブルクリップ25個入り 注文コード 61324027 ケーブルを結束するクリップ25個入り 結束径23mm 材質ナイロン 色ホワイト 最大結束径(Φmm)約23 難燃性UL94 V-2 収容数目安:12本(LANケーブルBL5ETNシリーズ(ケーブル径5.5mm)を収容した場合) 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BCAC23WH25 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61324027 BCAC23WH25 オープン ¥319 ¥319 ¥351 (税込) 翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください PCアクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap 税込¥16,478 ¥14,980 高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap 税込¥19,778~ ¥17,980~ 高性能ケーブルクリップ 90°ケーブルエッジクリップ TY-Rap 税込¥16,478 ¥14,980 ケーブルクリップ 5色セット・各1本 サンワダイレクト 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ケーブル配線トレー サンワダイレクト 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ケーブル配線トレー サンワダイレクト 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ホルダー 回転型 デスククランプ式 サンワサプライ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ケーブルハンガー Frameworks(フレームワークス) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ ケーブル固定ホルダー10個入 ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥197~ ¥179~ ケーブル固定ホルダー10個入 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥197~ ¥179~ ケーブルバンド グルマンディーズ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ リップロックケーブルラップ RIP-TIE 税込¥648 ¥589 リールストラップケーブルタイ(結束バンド)Deltec(デルテック)スリムタイプアクセサリ デルテック 税込¥1,428 ¥1,298 リリース結束バンド耐候(大袋) TY-Rap 税込¥12,078 ¥10,980 リールストラップケーブルタイ(結束バンド)Deltec(デルテック)標準タイプ デルテック 税込¥14,278 ¥12,980 ポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB 税込¥9,678~ ¥8,798~ 304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB 税込¥5,388~ ¥4,898~ 316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB 税込¥6,158~ ¥5,598~ sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 MOTTERU 税込¥1,648 ¥1,498 sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 MOTTERU 税込¥1,978 ¥1,798 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライパソコン/周辺機器PCアクセサリーケーブル整理用品・アクセサリケーブルクリップ/クランプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります ケーブルタイ ケーブルカバー ケーブルクリップ/クランプ コネクタキャップ シェアする マイページ 最近見た商品