カシムラ
USB充電&同期ケーブル C-C WH
USB PD最大60W(20V3A)充電器に対応、USB-C給電ポートやパソコンからUSB-C搭載機器への給電およびデータ相互転送に使用できます。
断熱防止、ロングブッシュ構造の高耐久ケーブルです。
仕様
許容電力:20V/3A
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間
18ヶ月
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61338456
AJ-644
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください