USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース

USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース - 第一計器

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。

精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316内容量1台
全425種類を絞り込む
サイズ
接続ねじ
圧力スパン
425種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
接続ねじ
メーカー商品コード
圧力スパン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61332068USK-AU G1/4-75X0.05MPA75G1/4USK-236A-0.05MPA0.05MPA
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332077USK-AU G1/4-75X0.06MPA75G1/4USK-236A-0.06MPA0.06MPA
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332086USK-AU G1/4-75X100MPA75G1/4USK-236A-100MPA100MPA
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332095USK-AU G1/4-100X0.05MPA100G1/4USK-246A-0.05MPA0.05MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332104USK-AU G1/4-100X0.06MPA100G1/4USK-246A-0.06MPA0.06MPA
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332120USK-AU G3/8-75X0.05MPA75G3/8USK-336A-0.05MPA0.05MPA
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332129USK-AU G3/8-75X0.06MPA75G3/8USK-336A-0.06MPA0.06MPA
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332138USK-AU G3/8-75X6MPA75G3/8USK-336A-6MPA6MPA
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332147USK-AU G3/8-75X7MPA75G3/8USK-336A-7MPA7MPA
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332156USK-AU G3/8-75X60MPA75G3/8USK-336A-60MPA60MPA
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332165USK-AU G3/8-75X70MPA75G3/8USK-336A-70MPA70MPA
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332174USK-AU G3/8-75X0.1/-0.1 MPA75G3/8USK-336A-0.1/-0.1MPA0.1/-0.1MPA
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332190USK-AU G3/8-100X0.05MPA100G3/8USK-346A-0.05MPA0.05MPA
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332199USK-AU G3/8-100X0.06MPA100G3/8USK-346A-0.06MPA0.06MPA
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332208USK-AU G3/8-100X100MPA100G3/8USK-346A-100MPA100MPA
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332217USK-AU G1/2-100X0.05MPA100G1/2USK-446A-0.05MPA0.05MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332226USK-AU G1/2-100X0.06MPA100G1/2USK-446A-0.06MPA0.06MPA
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332235USK-AU G1/2-100X100MPA100G1/2USK-446A-100MPA100MPA
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332244USK-AU R1/4-75X0.05MPA75R1/4USK-736A-0.05MPA0.05MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332260USK-AU R1/4-75X0.06MPA75R1/4USK-736A-0.06MPA0.06MPA
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332269USK-AU R1/4-75X6MPA75R1/4USK-736A-6MPA6MPA
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332278USK-AU R1/4-75X7MPA75R1/4USK-736A-7MPA7MPA
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332287USK-AU R1/4-75X100MPA75R1/4USK-736A-100MPA100MPA
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332296USK-AU R1/4-75X0.1/-0.1 MPA75R1/4USK-736A-0.1/-0.1MPA0.1/-0.1MPA
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332305USK-AU R1/4-100X0.05MPA100R1/4USK-746A-0.05MPA0.05MPA
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332314USK-AU R1/4-100X0.06MPA100R1/4USK-746A-0.06MPA0.06MPA
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332330USK-AU R1/4-100X30MPA100R1/4USK-746A-30MPA30MPA
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332339USK-AU R1/4-100X35MPA100R1/4USK-746A-35MPA35MPA
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332348USK-AU R3/8-75X0.05MPA75R3/8USK-836A-0.05MPA0.05MPA
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332357USK-AU R3/8-75X0.06MPA75R3/8USK-836A-0.06MPA0.06MPA
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332366USK-AU R3/8-75X60MPA75R3/8USK-836A-60MPA60MPA
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332375USK-AU R3/8-75X70MPA75R3/8USK-836A-70MPA70MPA
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332384USK-AU R3/8-75X100MPA75R3/8USK-836A-100MPA100MPA
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332400USK-AU R3/8-75X1.6MPA75R3/8USK-836A-1.6MPA1.6MPA
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332409USK-AU R3/8-75X2.5MPA75R3/8USK-836A-2.5MPA2.5MPA
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332418USK-AU R3/8-75X3.5MPA75R3/8USK-836A-3.5MPA3.5MPA
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332427USK-AU R3/8-75X0.1/-0.1 MPA75R3/8USK-836A-0.1/-0.1MPA0.1/-0.1MPA
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332436USK-AU R3/8-100X0.05MPA100R3/8USK-846A-0.05MPA0.05MPA
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332445USK-AU R3/8-100X0.06MPA100R3/8USK-846A-0.06MPA0.06MPA
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332454USK-AU R3/8-100X60MPA100R3/8USK-846A-60MPA60MPA
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332470USK-AU R3/8-100X70MPA100R3/8USK-846A-70MPA70MPA
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332479USK-AU R3/8-100X100MPA100R3/8USK-846A-100MPA100MPA
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332488USK-AU R1/2-100X0.05MPA100R1/2USK-946A-0.05MPA0.05MPA
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332497USK-AU R1/2-100X0.06MPA100R1/2USK-946A-0.06MPA0.06MPA
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332506USK-AU G1/4-100X0.16MPA100G1/4USK-246A-0.16MPA0.16MPA
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332515USK-AU G1/4-100X0.1MPA100G1/4USK-246A-0.1MPA0.1MPA
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332524USK-AU G1/4-100X4MPA100G1/4USK-246A-4MPA4MPA
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332540USK-AU G1/4-100X5MPA100G1/4USK-246A-5MPA5MPA
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332549USK-AU G1/4-100X1.6/-0.1 MPA100G1/4USK-246A-1.6/-0.1MPA1.6/-0.1MPA
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
61332558USK-AU G1/4-100X2.5/-0.1 MPA100G1/4USK-246A-2.5/-0.1MPA2.5/-0.1MPA
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする