サラテクト ピュア
バーバパパとコラボ!0歳から使える虫よけ剤。赤ちゃんにも使えるミストタイプの虫よけ剤で、お肌にやさしい使い心地です。たくさんの虫からお肌をしっかり守ります。(c)2024 A.T. & T.T.
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
成分その他:POE硬化ヒマシ油、無水ケイ酸、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、カルボキシビニルポリマー、EDTA-2Na、AMP、乳酸、乳酸Na液、その他1成分
種別ジェル
区分防除用医薬部外品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×207×36
香り無香料
有効成分1本(50g)中ディート5g(原液換算10%)
適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
内容量1個(50g)
注意
※【使用上の注意】※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※【相談すること】
※目に入ったり、飲んだり、なめたり、吸い込んだりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらないこと。万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流すこと。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、本品にディートが含まれていることを医師に告げて診療を受けること。
※【その他の注意】
※定められた使用方法を守ること。
※漫然とした使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用すること。
※目の周囲や粘膜、傷口にはぬらないこと。
※変色のおそれがあるので、アクセサリーや腕時計等のプラスチック製品、ストッキング等のポリウレタン配合衣類にはぬらないこと。
※車内で使用しないこと。
※マニキュア、ジェルネイル等、装飾したネイルにぬらないこと。
※肌にかぶれなどの異常が生じた場合は、使用を中止すること。
※【保管及び取扱い上の注意】
※使用後は、キャップを閉めること。
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管すること。