クーラーボックス 大型 マリーンコンツアー150 (142L)

クーラーボックス 大型 マリーンコンツアー150 (142L) イグルー クーラーボックス 大型 マリーンコンツアー150 (142L) イグルー クーラーボックス 大型 マリーンコンツアー150 (142L) イグルー クーラーボックス 大型 マリーンコンツアー150 (142L) イグルー クーラーボックス 大型 マリーンコンツアー150 (142L) イグルー クーラーボックス 大型 マリーンコンツアー150 (142L) イグルー クーラーボックス 大型 マリーンコンツアー150 (142L) イグルー クーラーボックス 大型 マリーンコンツアー150 (142L) イグルー

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。全面にウレタンフォームが万遍なく注入された本格クーラーボックス。アウトドアの使用に特化しUV加工を施したマリンウルトラシリーズ。
パーツは耐久性の高いフロントラッチとヒンジ。滑りを極力防ぐコンフォートグリップを使用しビスは耐久性の高いステンレススチール製を使用。蓋上部には釣った魚を測るためのフィッシュルーラーを搭載。

用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 大容量 大型 材質外側:ポリプロピレン、内側:ポリエチレン、断熱材:ポリウレタン 質量(kg)10.6 容量(L)142.5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×47×51 収納の目安(350ml缶の場合)248本、(2Lペットボトルの場合)30本 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92×34×39 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61355055 50074
オープン
37,980
41,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 5,500 / 税込 6,050
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする