ダイヤモンドコートパン IH9点セット

ダイヤモンドコートパン IH9点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドコートパン IH9点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドコートパン IH9点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドコートパン IH9点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドコートパン IH9点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドコートパン IH9点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドコートパン IH9点セット - アイリスオーヤマ
仕様【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具強化の種類:全面物理強化・ゴム部:シリコーンゴムセット内容フライパン26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル材質【エッグパン】本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼(クロム16%)底の厚さ:4.0mm(はり底含む)、【専用マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)・ゴム部:シリコーンゴム、【フライパン・なべ】本体:アルミニウム合金/はり底:ステンレス鋼(クロム16%)/底の厚さ:2.8mm(はり底含む)サイズ(cm)フライパン26、なべ16・20、エッグパン14×20、ガラスふた16・20、PEシールふた16・20表面処理【エッグパン】内側:ふっ素樹脂塗膜加工/外側:焼付け塗装(底面を除く)、【フライパン・なべ】内側:ふっ素樹脂塗膜加工/外側:焼付け塗装(底面を除く)満水容量(L)フライパン26cm:2.9、なべ16cm:1.6、なべ20cm:2.9、エッグパン:1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61353278DCI-T9S
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする