アース虫よけネットEX 蚊に効く吊るだけプレート 9ヵ月用

アース虫よけネットEX 蚊に効く吊るだけプレート 9ヵ月用 アース製薬

蚊の侵入を阻止する吊り下げプレート
ベランダ、玄関などをワイドバリア
1ヵ月から2ヵ月用(使用開始時期により異なります)
【蚊を侵入させないメカニズム】
(1)有効成分が広がる
(2)蚊が有効成分を感知!お部屋への侵入を防ぐ
ベランダや玄関などの出入口付近に設置するだけで、屋内への蚊の侵入を防ぎます。
直径約4mの範囲内で効果があります。
雨にぬれても大丈夫
無臭タイプ
【楽ちんおしらせQR】
お取替え日をスマホが通知
スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)

用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避 付属品お取替え目安シール 成分その他:ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分 種別吊り下げ式虫よけ 区分防除用医薬部外品 香り無臭タイプ 有効成分トランスフルトリン1550mg(1個あたり) 適合害虫蚊成虫 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
※万一、身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※使用方法を守り、定められた用途以外には使用しないでください。
※本品の有効期間は気温等により異なります。
※風の影響を受ける場合、十分な効果を得られないことがあります。
※ネット(薬剤含浸部分)に直接触れないでください。誤って薬剤に触れた場合は、石けんでよく洗ってください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、使用に注意してください。
※火気の付近を避け、子供やペットがもてあそばない場所で使用してください。
※観賞魚等のいる水槽に本品が入らないようにしてください。
※高温や火気、直射日光を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。
※気温等の環境条件によって、袋の中が濡れていたり、白い固まりがネットや容器についていることがありますが、製品性能や安全性には問題ございません。
※一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップ等に包み、密封して保管してください。
※捨てる場合は、プラスチックゴミとして各自治体の定める方法で廃棄してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61353917 - 1個 131×237×31
オープン
 
 
取扱い終了
61353926 - 1セット(2個) 262×237×31
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする