キッチン泡ハイター 業務用 つけかえ用 1000mL
クリーミィな泡が密着するので、狙ったところにムダなく使えます。
希釈の手間がなく、使いたい時にすぐに使えるハンディスプレーボトルです。
液ハネもなく安心!99.9%除菌*1。漂白・消臭・ウイルス除去*2もできます。
まな板なら、除菌・ウイルス除去は30秒、漂白は5分置くだけ。
*1プラスチック製まな板での除去率。すべての菌を除菌するわけではありません。
*2すべてのウイルスを除去するわけではありません。
用途
用途
除菌・消臭・ウイルス除去
プラスチック製まな板、排水口のごみ受け 約30秒
上記以外 約2分
漂白・ヌメリ除去 約5分
シリーズキッチン泡ハイター
液性アルカリ性
商品タイプ業務用/詰替用
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個(1000mL)
除菌・消臭・ウイルス除去
プラスチック製まな板、排水口のごみ受け 約30秒
上記以外 約2分
漂白・ヌメリ除去 約5分
注意
※使用上の注意※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐめ、置き場所・漂白中の厨房用品などの取り扱いに注意する。
※1度に大量に使ったり、続けて長時間使用しない。
※他の洗浄剤と併用しない。
※酸性タイプの製品や塩素系の排水口ヌメリ取り剤・生ごみ・食酢・アルコールと混ざらないようにする。有害なガスが発生して危険。
※酸素系漂白剤と併用すると効果が落ちる。
※他の容器に移して使用しない。
※肩より上で使用しない。
※衣類や敷物や家具に液がつくと脱色するので注意する。
※破損を避けるため、落とさない。倒して保管しない。
※直射日光を避け、高温の所に置かない。
キッチン・厨房用洗剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-08-06
- 用途:
- シンク清掃他
その他業種
泡なので流れてしまわず、良く漂白できます。大容量なので、付け替え回数も少なく済み満足です。
2025-02-28
- 用途:
- 店舗水回り、食器清掃など
飲食業
コップについた茶渋やグラスの曇り、まな板、シンクなどの清掃に抜群の力を発揮します。手間がかからない点も気に入って長い間愛用しています。キッチン用ですが、風呂場の床に撒いて、しばらく置いた後、ブラシで流すとかなり綺麗になります。忙しい私にとって神商品とも言える商品ですね。
2025-05-24
- 用途:
- 風呂場のカビの除去
風呂場の黒いカビの有るタイルにキッチン泡ハイターを 一晩、吹きかけておくだけで、新品同様のきれいな状態のタイルが出現しました。
- 対象商品:
- 61353409
2024-08-03
- 用途:
- トイレ掃除
製造業
業務用の大容量なので、ガンガン使えます。
トイレ掃除に利用しています。ブラシでこすらなくても毎日かけておくだけでキレイを保てます。
1人が参考にしています