倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用)

倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用) - 三菱マテリアル倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用) - 三菱マテリアル倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用) - 三菱マテリアル倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用) - 三菱マテリアル

長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。

用途倣い、ぬすみ旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカBMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1内容量1箱(10個)
注意
※全長(L寸法)は適用ブレーカにより異なります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
コーナーR(mm)
刃幅公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61371189GY2M0200D100N-BM MP901520.9219.5【右側】1【左側】1±0.03
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371198GY2M0200D100N-BM MP902520.9219.5【右側】1【左側】1±0.03
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371207GY2M0250E125N-BM MP901520.92.519.3【右側】1.25【左側】1.25±0.03
21,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371216GY2M0250E125N-BM MP902520.92.519.3【右側】1.25【左側】1.25±0.03
21,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371225GY2M0300F150N-BM MP901520.9319【右側】1.5【左側】1.5±0.03
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371234GY2M0300F150N-BM MP902520.9319【右側】1.5【左側】1.5±0.03
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371250GY2M0318F159N-BM MP901520.93.1818.9【右側】1.59【左側】1.59±0.03
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371259GY2M0318F159N-BM MP902520.93.1818.9【右側】1.59【左側】1.59±0.03
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371268GY2M0400G200N-BM MP901525.8423.4【右側】2【左側】2±0.04
25,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371277GY2M0400G200N-BM MP902525.8423.4【右側】2【左側】2±0.04
25,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371286GY2M0475H238N-BM MP901525.84.7522.9【右側】2.38【左側】2.38±0.04
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371295GY2M0475H238N-BM MP902525.84.7522.9【右側】2.38【左側】2.38±0.04
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371304GY2M0500H250N-BM MP901525.8522.8【右側】2.5【左側】2.5±0.04
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371320GY2M0500H250N-BM MP902525.8522.8【右側】2.5【左側】2.5±0.04
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371329GY2M0600J300N-BM MP901525.9622.5【右側】3【左側】3±0.04
30,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371338GY2M0600J300N-BM MP902525.9622.5【右側】3【左側】3±0.04
30,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
61371347GY2M0635J318N-BM MP901525.96.3522.3【右側】3.18【左側】3.18±0.04
30,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371356GY2M0635J318N-BM MP902525.96.3522.3【右側】3.18【左側】3.18±0.04
30,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371365GY2M0800K400N-BM MP901530.8826.5【右側】4【左側】4±0.04
39,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371374GY2M0800K400N-BM MP902530.8826.5【右側】4【左側】4±0.04
39,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする