突切り加工用 GYシリーズ インサート R08-GSブレーカ(低送り加工用)

突切り加工用 GYシリーズ インサート R08-GSブレーカ(低送り加工用) - 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R08-GSブレーカ(低送り加工用) - 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R08-GSブレーカ(低送り加工用) - 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R08-GSブレーカ(低送り加工用) - 三菱マテリアル

長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°
低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。

用途突切り旋削加工刃数2コーナ角度(°)【勝手付きインサート】8勝手勝手なし分類【外周面】研削品ブレーカR-GSRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1内容量1箱(10個)
注意
※全長(L寸法)は適用ブレーカにより異なります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
コーナーR(mm)
R公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61371627GY2G0150C010R08-GS VP10RT15.231.513.17【右側】0.1【左側】0.1±0.03
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371636GY2G0150C010R08-GS VP20RT15.231.513.17【右側】0.1【左側】0.1±0.03
24,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371645GY2G0200D020R08-GS VP10RT21.33218.85【右側】0.2【左側】0.2±0.05
27,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371654GY2G0200D020R08-GS VP20RT21.33218.85【右側】0.2【左側】0.2±0.05
27,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371670GY2G0250E020R08-GS VP10RT21.462.519.04【右側】0.2【左側】0.2±0.05
28,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371679GY2G0250E020R08-GS VP20RT21.462.519.04【右側】0.2【左側】0.2±0.05
28,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371688GY2G0300F020R08-GS VP10RT21.53318.62【右側】0.2【左側】0.2±0.05
29,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371697GY2G0300F020R08-GS VP20RT21.53318.62【右側】0.2【左側】0.2±0.05
29,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする