フドーねまきA 厚手

フドーねまきA 厚手 - 竹虎フドーねまきA 厚手 - 竹虎フドーねまきA 厚手 - 竹虎フドーねまきA 厚手 - 竹虎フドーねまきA 厚手 - 竹虎フドーねまきA 厚手 - 竹虎フドーねまきA 厚手 - 竹虎フドーねまきA 厚手 - 竹虎

胸元から両足首にかけて開き、前身ごろが取り外せるタイプ
ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき
アイデアホックが表から見えないデザインを採用
股部分にもファスナーを配置
おむつ交換がしやすいように股ファスナーを配置
寝たきりの方や拘縮がある方にも着せやすい設計

材質綿68%・ポリエステル32%内容量1枚
注意
※ご利用者本人や他のご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合にのみご使用ください。
※ また、ご本人・ご親族の同意の上、正しくご使用ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61374147107083チェックブルーM88~96150~16587~95
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374156107093チェックベージュM88~96150~16587~95
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374165107084チェックブルーL96~104160~17592~100
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374174107094チェックベージュL96~104160~17592~100
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374190107082チェックブルーS80~88140~15582~90
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374199107092チェックベージュS80~88140~15582~90
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374208107085チェックブルーLL104~112170~18097~105
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374217107095チェックベージュLL104~112170~18097~105
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする