フドーねまきA スリーシーズン

フドーねまきA スリーシーズン - 竹虎フドーねまきA スリーシーズン - 竹虎フドーねまきA スリーシーズン - 竹虎フドーねまきA スリーシーズン - 竹虎フドーねまきA スリーシーズン - 竹虎フドーねまきA スリーシーズン - 竹虎フドーねまきA スリーシーズン - 竹虎フドーねまきA スリーシーズン - 竹虎

胸元から両足首にかけて開き、前身ごろが取り外せるタイプ
ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき
アイデアホックが表から見えないデザインを採用
股部分にもファスナーを配置
おむつ交換がしやすいように股ファスナーを配置
寝たきりの方や拘縮がある方にも着せやすい設計

内容量1枚
注意
※ご利用者本人や他のご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合にのみご使用ください。
※ また、ご本人・ご親族の同意の上、正しくご使用ください。
全38種類を絞り込む
サイズ
38種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61374226107004綿100%ピンクL96~104160~175
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374235107014綿100%L96~104160~175
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374244107024綿100%L96~104160~175
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374260107034綿100%グリーンL96~104160~175
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374269107044綿68%・ポリエステル32%さくらL96~104160~175
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374278107054綿68%・ポリエステル32%L96~104160~175
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374287107064綿68%・ポリエステル32%からしL96~104160~175
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374296107074綿68%・ポリエステル32%うぐいすL96~104160~175
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374305107017綿100%3L112~120180~190
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374314107027綿100%3L112~120180~190
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374330107037綿100%グリーン3L112~120180~190
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374339107057綿68%・ポリエステル32%3L112~120180~190
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374348107067綿68%・ポリエステル32%からし3L112~120180~190
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374357107077綿68%・ポリエステル32%うぐいす3L112~120180~190
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374366107005綿100%ピンクLL104~112170~180
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374375107015綿100%LL104~112170~180
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374384107025綿100%LL104~112170~180
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374400107035綿100%グリーンLL104~112170~180
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374409107045綿68%・ポリエステル32%さくらLL104~112170~180
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374418107055綿68%・ポリエステル32%LL104~112170~180
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374427107065綿68%・ポリエステル32%からしLL104~112170~180
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374436107075綿68%・ポリエステル32%うぐいすLL104~112170~180
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374445107002綿100%ピンクS80~88140~155
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374454107012綿100%S80~88140~155
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374470107022綿100%S80~88140~155
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374479107032綿100%グリーンS80~88140~155
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374488107042綿68%・ポリエステル32%さくらS80~88140~155
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374497107052綿68%・ポリエステル32%S80~88140~155
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374506107062綿68%・ポリエステル32%からしS80~88140~155
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374515107072綿68%・ポリエステル32%うぐいすS80~88140~155
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374524107003綿100%ピンクM88~96150~165
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374540107013綿100%M88~96150~165
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374549107023綿100%M88~96150~165
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374558107033綿100%グリーンM88~96150~165
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374567107043綿68%・ポリエステル32%さくらM88~96150~165
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374576107053綿68%・ポリエステル32%M88~96150~165
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374585107063綿68%・ポリエステル32%からしM88~96150~165
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61374594107073綿68%・ポリエステル32%うぐいすM88~96150~165
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする