曜日別特売

外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用)

外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用) - 三菱マテリアル外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用) - 三菱マテリアル外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用) - 三菱マテリアル外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用) - 三菱マテリアル外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用) - 三菱マテリアル外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用) - 三菱マテリアル

独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。
高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。
小物高精度加工用ホルダ:高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。
使用機械のツーリングに適した突き出し量:ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。
強固な上あご:より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。
変動しない下あご:切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。
インサート装着の強化:インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。

用途溝入れ・突切り旋削加工ホルダー一体型刃先角度(°)0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※表記した最大溝入れ深さ(CDX)は、使用するインサートにより異なります。
※表記した最大突切り径(CUTDIA)は、使用するインサートにより異なります。
※標記した寸法は、基準インサートにおける値です。その他のインサートを装着した場合は、LF、LH、LH3が異なることがあります。
※表記した最大溝入れ深さ(CDX)は、被削材の直径により制限があります。
全62種類を絞り込む
勝手
62種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
深さ(mm)
刃幅(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61369457GYSR1010JX00-B08120【頭下面オフセット】2【最大溝入れ】81.2右勝手
19,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369466GYSL1010JX00-B08120【頭下面オフセット】2【最大溝入れ】81.2左勝手
19,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369475GYSR1212JX00-B08120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】81.2右勝手
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369484GYSL1212JX00-B08120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】81.2左勝手
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369500GYSR1212JX00-B12120【頭下面オフセット】2【最大溝入れ】121.2右勝手
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369509GYSL1212JX00-B12120【頭下面オフセット】2【最大溝入れ】121.2左勝手
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369518GYSR1616JX00-B08120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】81.2右勝手
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369527GYSL1616JX00-B08120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】81.2左勝手
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369536GYSR1616JX00-B13120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】131.2右勝手
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369545GYSL1616JX00-B13120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】131.2左勝手
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369554GYSR1010JX00-C08120【頭下面オフセット】2【最大溝入れ】81.5右勝手
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369570GYSL1010JX00-C08120【頭下面オフセット】2【最大溝入れ】81.5左勝手
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369579GYSR1212JX00-C12120【頭下面オフセット】2【最大溝入れ】121.5右勝手
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369588GYSL1212JX00-C12120【頭下面オフセット】2【最大溝入れ】121.5左勝手
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369597GYSR1010JX00-D10120【頭下面オフセット】2【最大溝入れ】102、2.24右勝手
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369606GYSL1010JX00-D10120【頭下面オフセット】2【最大溝入れ】102、2.24左勝手
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369615GYSR1212JX00-D12120【頭下面オフセット】2【最大溝入れ】122、2.24右勝手
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369624GYSL1212JX00-D12120【頭下面オフセット】2【最大溝入れ】122、2.24左勝手
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369640GYSR1010JX00-E10120【頭下面オフセット】2【最大溝入れ】102.39,2.5、2.74右勝手
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369649GYSL1010JX00-E10120【頭下面オフセット】2【最大溝入れ】102.39,2.5、2.74左勝手
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369658GYSR1212JX00-E12120【頭下面オフセット】2【最大溝入れ】122.39,2.5、2.74右勝手
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369667GYSL1212JX00-E12120【頭下面オフセット】2【最大溝入れ】122.39,2.5、2.74左勝手
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369676GYSR1212JX00-F12120【頭下面オフセット】2【最大溝入れ】123、3.18、3.24右勝手
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369685GYSL1212JX00-F12120【頭下面オフセット】2【最大溝入れ】123、3.18、3.24左勝手
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369694GYSR1212JX00-C08120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】81.5右勝手
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369710GYSL1212JX00-C08120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】81.5左勝手
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
61369719GYSR1616JX00-C13120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】131.5右勝手
19,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369728GYSL1616JX00-C13120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】131.5左勝手
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369737GYSR1616JX00-D13120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】132、2.24右勝手
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369746GYSL1616JX00-D13120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】132、2.24左勝手
19,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369755GYSR1616JX00-D16120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】162、2.24右勝手
19,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369764GYSL1616JX00-D16120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】162、2.24左勝手
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369780GYSR2020K00-D17125【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】172、2.24右勝手
19,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369789GYSL2020K00-D17125【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】172、2.24左勝手
19,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369798GYSR2525M00-D17150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】172、2.24右勝手
20,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369807GYSL2525M00-D17150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】172、2.24左勝手
20,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369816GYSR1616JX00-E13120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】132.39,2.5、2.74右勝手
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369825GYSL1616JX00-E13120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】132.39,2.5、2.74左勝手
19,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369834GYSR1616JX00-E16120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】162.39,2.5、2.74右勝手
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369850GYSL1616JX00-E16120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】162.39,2.5、2.74左勝手
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369859GYSR2020K00-E17125【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】172.39,2.5、2.74右勝手
19,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369868GYSL2020K00-E17125【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】172.39,2.5、2.74左勝手
19,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369877GYSR2525M00-E17150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】172.39,2.5、2.74右勝手
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369886GYSL2525M00-E17150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】172.39,2.5、2.74左勝手
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369895GYSR1616JX00-F13120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】133、3.18、3.24右勝手
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369904GYSL1616JX00-F13120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】133、3.18、3.24左勝手
19,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369920GYSR1616JX00-F16120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】163、3.18、3.24右勝手
19,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369929GYSL1616JX00-F16120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】163、3.18、3.24左勝手
19,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369938GYSR2012JX00-C13120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】131.5右勝手
19,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369947GYSL2012JX00-C13120【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】131.5左勝手
19,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする