27インチ フルHDスマートモニター(1920x1080/IPS/HDMIx2/USBx2/スピーカー/チルト/ホワイトスタンド/3年保証)

27インチ フルHDスマートモニター(1920x1080/IPS/HDMIx2/USBx2/スピーカー/チルト/ホワイトスタンド/3年保証) LG 27インチ フルHDスマートモニター(1920x1080/IPS/HDMIx2/USBx2/スピーカー/チルト/ホワイトスタンド/3年保証) LG 27インチ フルHDスマートモニター(1920x1080/IPS/HDMIx2/USBx2/スピーカー/チルト/ホワイトスタンド/3年保証) LG 27インチ フルHDスマートモニター(1920x1080/IPS/HDMIx2/USBx2/スピーカー/チルト/ホワイトスタンド/3年保証) LG 27インチ フルHDスマートモニター(1920x1080/IPS/HDMIx2/USBx2/スピーカー/チルト/ホワイトスタンド/3年保証) LG 27インチ フルHDスマートモニター(1920x1080/IPS/HDMIx2/USBx2/スピーカー/チルト/ホワイトスタンド/3年保証) LG 27インチ フルHDスマートモニター(1920x1080/IPS/HDMIx2/USBx2/スピーカー/チルト/ホワイトスタンド/3年保証) LG 27インチ フルHDスマートモニター(1920x1080/IPS/HDMIx2/USBx2/スピーカー/チルト/ホワイトスタンド/3年保証) LG

LG SMART Monitorは、モニターとしての快適な機能はそのままに、世界中のコンテンツが手軽に楽しめる、webOSを搭載。仕事からリラックスタイムまで、毎日の日常に寄り添う、新しいコンセプトのパーソナルデバイスです。LG SMART Monitorが提供する広いワークスペースは、仕事や作業の効率を大幅にUPします。また、IPSパネルは、あらゆる角度から見ても色合いの変化が少なく自然で鮮やかな発色を実現します。写真家やグラフィックデザイナーなど、画像や映像の正確な色表示を必要とする専門家にも愛用されているパネルなので、クリエイティブな作業にも最適です。YouTube、TVer、Netflix、Disney+、Prime Video や Apple TV+、DAZN、FIFA+、Twitch、TikTok等600以上のVODアプリから好きなコンテンツが楽しめます
モデルにより利用可能なコンテンツが異なります
各アプリを使うにはインターネット接続が必要。またご利用には各サービスの別途契約(有料)が必要な場合有り。LG ThinQアプリを使うと付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり便利な世界が広がります。5W+5Wステレオスピーカーを搭載。立体感と臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。また、LG SMART Monitorを高音質スピーカーとして使うことも可能。スマホやタブレットの音楽をBluetooth経由で再生したり、スマートモニターのスピーカーとお手持ちのBluetoothスピーカーの両方から同時に音を出すこともできます
デバイスとモニターが同じWi-Fiネットワークに接続している必要有。インテリアとの相性を踏まえパーツを含めた全てのカラーを高級感のあるマットホワイトで統一しています。

付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、リモコン、電池 質量(kg)5.6 規格FHD 消費電力(W)25 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×451×210 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 表示色約1677色 解像度1920×1080 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度14ms 色(本体)ホワイト 出入力端子HDMI×2 アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 角度調節チルト 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61386354 27SR50F-W
オープン
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする