曜日別特売

旋削用チップ CCMT-WP (CA125P 鋼加工用)

旋削用チップ CCMT-WP (CA125P 鋼加工用) - 京セラ旋削用チップ CCMT-WP (CA125P 鋼加工用) - 京セラ

CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。

用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ 高い生産性を発揮)仕様ワイパーインサート形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカWP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61391394CCMT060202WP CA125P2.382.86.40.26.35
7,700
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61391410CCMT060204WP CA125P2.382.86.40.46.35
7,700
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61391419CCMT060208WP CA125P2.382.86.40.86.35
7,700
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61392094CCMT09T302WP CA125P3.974.49.70.29.525
10,300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
61392110CCMT09T304WP CA125P3.974.49.70.49.525
10,300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
61392119CCMT09T308WP CA125P3.974.49.70.89.525
10,300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする