電動歯ブラシ HA-801
業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-801。
〇高性能モーター搭載により、業界最高クラスの振動数 38,000Hzを実現
〇歯の奥まで届く薄型ヘッド
〇5モードの磨きコースを搭載
〇完全防水 IPX7
〇歯ブラシ3本付属
〇スタンド・ケーブルの2充電方式で、どこでも充電可能
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、充電ケーブル、取扱説明書
電圧(V)DC 3.7
消費電力(W)1.8
本体寸法(mm)243×31×31
使用時間(分)約160以上
充電時間(時間)約3~5
バッテリー容量(mAh)600
運転モードClean、Polish、Milder、White、Mascare
防水性IPX7
振動数(回/min-1)38000
内容量1個
歯科用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61394666 | HA-801W | 61398340 | HA-801W |
![]() |
電動歯ブラシ HA-801 | THE O(ジオ) | 1個 | ¥7,700 税込¥8,470 | 注文コードが変更になりました |
61394675 | HA-801B | 61398349 | HA-801B |
![]() |
電動歯ブラシ HA-801 | THE O(ジオ) | 1個 | ¥7,700 税込¥8,470 | 注文コードが変更になりました |
61394684 | HA-801P | 61398358 | HA-801P |
![]() |
電動歯ブラシ HA-801 | THE O(ジオ) | 1個 | ¥7,700 税込¥8,470 | 注文コードが変更になりました |