電動歯ブラシ HA-551
デザインと機能の両立、超音波電動歯ブラシ HA-551。
〇歯の奥まで届く薄型ヘッド
〇5モードの磨きコースを搭載
〇完全防水 IPX7
〇歯ブラシ3本付属
〇スタンド・ケーブルの2充電方式で、どこでも充電可能
〇ヨーロピアンデザイン
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、充電ケーブル、取扱説明書
電圧(V)DC 3.7
消費電力(W)1.8
本体寸法(mm)235×25×25
使用時間(分)約90
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)500
運転モード5種類
防水性IPX7
振動数(回/min-1)31000
内容量1個
歯科用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61394605 | HA-551W | 61398279 | HA-551W |
![]() |
電動歯ブラシ HA-551 | THE O(ジオ) | 1個 | ¥5,500 税込¥6,050 | 注文コードが変更になりました |
61394614 | HA-551B | 61398288 | HA-551B |
![]() |
電動歯ブラシ HA-551 | THE O(ジオ) | 1個 | ¥5,500 税込¥6,050 | 注文コードが変更になりました |
61394630 | HA-551P | 61398297 | HA-551P |
![]() |
電動歯ブラシ HA-551 | THE O(ジオ) | 1個 | ¥5,500 税込¥6,050 | 注文コードが変更になりました |