Aeropro N95マスク 30枚入 折りたたみ式 台湾製【1ケース20箱】
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク
ノーズクリップで鼻にしっかりフィット
口元を圧迫せず呼吸しやすい折たたみ式
衛生的な使い捨てタイプ
仕様材質:外層/PP、中間層/メルトブロー、内側層/PP ノーズクリップ:メタルワイヤー 頭かけ紐:ゴム繊維 ※医療用マスクではございません 使用上の注意事項:酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください マスクの改造や補修などはしないでください 本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください
アズワン品番65-3351-24
内容量1ケース(20箱)
注意
※医療用マスクではございません