コネクタ FFC/FPC 10POS 1列 1MM
仕様ピッチ間隔1mm コンタクト数:10 種別:レセプタクル 製品群:FCI HLW-R シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト ポジション:トップ 列数:1
アズワン品番65-1373-94
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~