はじめてのてっきんBook セグモ

はじめてのてっきんBook セグモ 日本出版販売

遊びながら、音感や自由な発想力を学べる。

仕様梱包形態:化粧箱 梱包サイズ(mm):W230×H90×D46 本体サイズ(mm):W223×H35×D85 材質:アルミニウム、木 その他仕様:本体、マレット(バチ):1本 コード番号:2023110 アズワン品番65-2747-28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61419130 KO630309
2,180
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「打楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする