液晶モニター /ブラック/スピーカー:あり

液晶モニター /ブラック/スピーカー:あり LG

仕様輝度:250cd/m2 応答速度:5ms 最大消費電力:160W 縦横上下に自由にモニタの位置をフレキシブルに設定できるエルゴノミクススタンド液晶モニター(スタンドなし) 液晶パネル サイズ 31.5インチ(アスペクト比 16:9) 液晶方式 IPS(ノングレア) 10bit color(DCI-P3 95%) ハードウェアキャリブレーション対応、Super Resolution+、HDR10、4K 最大解像度3840×2160 視野角178°/ 178°(CR≧10) 輝度 標準値250cd/m2 応答速度 5ms(GTG High) 入力端子 HDMI×2 DisplayPort×1 USB Type-C(PD対応)、スピーカー5Wx2、ピボット、swibel、高さ調節、Radeon Freesync テクノロジー、DAS Mode、ブラックスタビライザー、GameMode、ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ、DAS、ブラックスタビライザー、クロスヘア、Smart Energy Saving、色覚調整、保証 3年間(液晶パネル、バックライト含む) アズワン品番65-3410-39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61429736 32UN880-B
137,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする