AMPHENOL AMPHENOLの 制御機器 AMPHENOLの 電子部品(オンボード) AMPHENOLの 機構部品(電子部品) 円形 CONN プラグ 9-35 ケーブル 円形 CONN プラグ 9-35 ケーブル 注文コード 仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジ インサートローテーション:N アズワン品番65-1636-38 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 D38999/26FA35PN 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61429876 D38999/26FA35PN ¥31,500 ¥29,980 ¥29,980 ¥32,978 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity BNシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ コンデンサキット 村田製作所 税込¥60,698~ ¥55,180~ KEMET シールドシート KEMET 税込¥1,318~ ¥1,198~ 基板取付ブラケット タカチ電機工業 税込¥384 ¥349 バスケットへ Apem キーパッド 4 x 1 APEM 税込¥3,408~ ¥3,098~ ヨベルウォッチ スターターキット TRUSCO 税込¥105,578~ ¥95,980~ ユニバーサル基板 ICB-98シリーズ サンハヤト 税込¥4,728~ ¥4,298~ Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース タカチ電機工業 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ブリッジボックス 共和電業(KYOWA) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 2線式用高温用ひずみゲージ端子 T-F25 共和電業(KYOWA) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ドーナツ形基板のLEDライトキット エレキット 税込¥989 ¥899 バスケットへ RS Pro 圧着工具 CRB 0560 RS PRO 税込¥52,778~ ¥47,980~ Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト 税込¥142~ ¥129~ (1) スイベルタイヤ (2個入) QBRICK 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 円形基板のLEDライトキット エレキット 税込¥659 ¥599 バスケットへ フルカラーチップLED点灯・点滅キット エレキット 税込¥989 ¥899 バスケットへ Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ タカチ電機工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ フルレジストユニバーサル基板(緑色) サンハヤト 税込¥2,748~ ¥2,498~ チップLED順送り点滅キット エレキット 税込¥989 ¥899 バスケットへ JST 絶縁 丸形圧着端子 Rシリーズ JST(日本圧着端子製造) 税込¥12,078~ ¥10,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)機構部品(電子部品)基板用コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります ユニバーサル基板 基板用スイッチ エンクロージャ 基板用端子台 ピンヘッダー 基板用コネクタ 機構部品(電子部品)その他関連用品 定額基板修理サービス シェアする マイページ 最近見た商品