ハーティング ハーティングの 制御機器 ハーティングの 電子部品(オンボード) ハーティングの 機構部品(電子部品) 角型 電源 ベース アルミニウム 1 レバー 角型 電源 ベース アルミニウム 1 レバー 注文コード 仕様製品群:Han-Modular Twin シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 適合製品:Han-Modular Twin インサート & フード ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 アズワン品番65-1622-79 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 09140020301 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61431775 09140020301 ¥10,400 ¥9,798 ¥9,798 ¥10,778 (税込) 13日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 基板用コネクタ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ソケットコネクタ 14極 3M 税込¥307~ ¥279~ ソケットコネクタ 40極 3M 税込¥516~ ¥469~ ソケットコネクタ 34極 3M 税込¥384~ ¥349~ ソケットコネクタ 16極 3M 税込¥296 ¥269 バスケットへ ソケットコネクタ 20極 3M 税込¥296~ ¥269~ ソケットコネクタ 10極 3M 税込¥263~ ¥239~ ソケットコネクタ 50極 3M 税込¥549~ ¥499~ ソケットコネクタ 26極 3M 税込¥395~ ¥359~ ソケットコネクタ 30極 3M 税込¥703 ¥639 バスケットへ ゼロプレッシャーICソケット 28ピン 300MIL GB 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ゼロプレッシャーICソケット 48ピン 600MIL GB 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ スタンダードソケット Vロープロヘッダー直線型 14極 3M 税込¥395 ¥359 バスケットへ スタンダードソケット Vロープロヘッダー直線型 40極 3M 税込¥835 ¥759 バスケットへ スタンダードソケット Vロープロヘッダー直線型 50極 3M 税込¥956 ¥869 バスケットへ スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 10極 3M 税込¥450 ¥409 バスケットへ スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 16極 3M 税込¥549 ¥499 バスケットへ スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 20極 3M 税込¥582 ¥529 バスケットへ スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 50極 3M 税込¥956 ¥869 バスケットへ スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 14極 3M 税込¥406 ¥369 バスケットへ スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 50極 3M 税込¥615 ¥559 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)機構部品(電子部品)基板用コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります ユニバーサル基板 基板用スイッチ エンクロージャ 基板用端子台 ピンヘッダー 基板用コネクタ 機構部品(電子部品)その他関連用品 定額基板修理サービス シェアする マイページ 最近見た商品