隔膜式圧力計ねじ式 ダイヤフラムSUS316L 封入液シリコン A型 Φ75 Φ76Φ 0~4 PK-1 AU75シリーズ

隔膜式圧力計ねじ式 ダイヤフラムSUS316L 封入液シリコン A型 Φ75 Φ76Φ 0~4 PK-1 AU75シリーズ 第一計器

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
ダイヤフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。
【用途】石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。

仕様ケース外観形状:A型 大きさ:Φ75 ダイヤフラム径:76Φ 接続ネジ:G3/8B 圧力スパン(MPA):0~4 上フランジ材質:S25C(Crメッキ) ダイヤフラム材質:SUS316L 下フランジ材質:SUS304 ガスケット材質:テフロン 封入液:シリコン ケース材質:樹脂ねじ蓋ケース 精度:±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61432125 PK-1 AU75 G1/2B 4MPA S25C SUS304 65-3628-49
32,700
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
61432134 PK-1 AU75 R3/8 4MPA S25C SUS304 65-3628-97
32,700
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする