曜日別特売

速度制御機能付き歩行車 U WalkerⅡ ユーウォーカー2

速度制御機能付き歩行車 U WalkerⅡ ユーウォーカー2 - タカノ(椅子・福祉・エクステリア)速度制御機能付き歩行車 U WalkerⅡ ユーウォーカー2 - タカノ(椅子・福祉・エクステリア)速度制御機能付き歩行車 U WalkerⅡ ユーウォーカー2 - タカノ(椅子・福祉・エクステリア)速度制御機能付き歩行車 U WalkerⅡ ユーウォーカー2 - タカノ(椅子・福祉・エクステリア)速度制御機能付き歩行車 U WalkerⅡ ユーウォーカー2 - タカノ(椅子・福祉・エクステリア)

速度制御機能のついた歩行車です。
歩き出しから制御がかかるので、坂道などでも安心です。
工具不要のダイヤル操作で、簡単に速度制御の強さを調整できます。
オン・オフの切り替えも工具不要。
コンパクトに折りたたみでき、自立します。
ハンドルの高さが最大98cmで、身長が高い方でも安心してお使いいただけます。
施設でのリハビリにも。

仕様サイズ(幅×奥行×高さ):570×655×805~980mm(8段階) 折りたたみサイズ(幅×奥行×高さ):570×390×860mm 重量:10kg 材質:スチール、ステンレス、アルミ、ナイロン カラー:オレンジアズワン品番65-2770-58内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61437619TW-320
89,000
86,980
非課税商品
86,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする