イノベックス(旧:ダイオ化成) イノベックス(旧:ダイオ化成)の 農業・園芸資材 イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ イノベックス(旧:ダイオ化成)の シート 防草シート ハイグレード8年 黒 防草シート ハイグレード8年 黒 注文コード 高密度の防草シートです。 防草に。 仕様幅(m):3 長さ(m):5 厚さ(mm):0.3~0.4 色:黒 耐用年数:約8年 材質/仕上:ポリプロピレン(PP) コード番号:345-8574 アズワン品番65-3692-18 内容量1枚 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 254045 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61485018 254045 ¥5,550 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防草シート の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防草シート 白/黒 DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥35,178~ ¥31,980~ 防草シート 専用テープ DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 防草シート 緑/黒 DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥70,378~ ¥63,980~ 防草シート 施工ピン DAIKEN(旧:大建工業) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 【オーダー】アグリシート(透水タイプ) 日本ワイドクロス 税込¥1,887~ ¥1,715~ 【オーダー】アグリシートR(透水タイプ) 日本ワイドクロス 税込¥1,670~ ¥1,518~ 【オーダー】強力アグリシート(透水タイプ) 日本ワイドクロス 税込¥1,887~ ¥1,715~ 【オーダー】アグリシート白黒W(透水タイプ) 日本ワイドクロス 税込¥1,887~ ¥1,715~ 【オーダー】アグリシートシャインホワイト 日本ワイドクロス 税込¥1,887~ ¥1,715~ 【オーダー】抗菌アグリシート 日本ワイドクロス 税込¥1,887~ ¥1,715~ 【オーダー】つるマルシート 日本ワイドクロス 税込¥1,887~ ¥1,715~ 高密度不織布防草シート 無緑 セフティー3 税込¥6,598~ ¥5,998~ ソリッドニューマット 谷口産業 税込¥25,278 ¥22,980 ビスタスパン 谷口産業 税込¥50,578~ ¥45,980~ 植樹ニューマットC-3 谷口産業 税込¥20,878~ ¥18,980~ 植樹ニューマットC-4 谷口産業 税込¥49,478~ ¥44,980~ 植樹ニューマットEタイプ 谷口産業 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 植樹ニューマットH(ハード)タイプ 谷口産業 税込¥50,578~ ¥45,980~ 植樹ニューマットH(ハード)タイプ 谷口産業 税込¥101,178 ¥91,980 バスケットへ 植樹ニューマットK-3 谷口産業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ネット・シート・マルチシート防草シート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シート」にはこんなカテゴリがあります 防草シート 不織布 寒冷紗 つる巻シート 保温ビニール 雨よけシート シェアする マイページ 最近見た商品