涼感3D立体四層構造不織布マスク 個包装
ノーズワイヤーでしっかりフィット!
広い口元空間で息がしやすくメイクが崩れにくく、平ゴムで耳が痛くなりにくい!
接触冷感素材でひんやりクール。
国内カケン検査 PFE・VFE・BFE 99%以上カット。
仕様マスクサイズ:大人用(約20.3×8cm) 個包装 材質:本体・フィルター/ポリプロピレン、ワイヤー/ポリエチレン、耳紐/ポリウレタン 全国マスク工業会会員マーク付き商品 涼感タイプ
アズワン品番65-3348-63
内容量1ケース(200袋×3枚)