WZファンマスクセット

WZファンマスクセット 日本緑十字社

呼吸が楽なエアーマスクです。
長時間のマスク着用で息苦しさを感じる時、呼吸をサポートし息苦しさを低減します。

用途作業時・通勤時・スポーツなど様々な場面に。 トラスコ品番392-1011 セット内容専用ファン×1台、調整ストッパー×2個、専用マスク×2枚、フィルター×3枚、充電ケーブル×1本、調整ワイヤー×1本 材質/仕上マスク:ポリウレタン、フィルター:ポリエステル60%、レーヨン40% ブラック 質量(g)38 連続使用時間(時間)強/約3、中/約4、弱/約6 本体サイズ(mm)76×40×27 充電時間(時間)約2 出力切替3段階(強・中・弱) 内容量1個
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※ACアダプターは付属していません。
※フィルターは使い捨てとなっております。
※フィルターの交換目安は約2週間ですが、粉塵が多い場所で使用した場合など、こまめにフィルターを確認して若干の変色や風量が減った場合には交換してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61498826 375793
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする