おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器 桜色
ひとり用に最適なお弁当箱型の炊飯器
いつでもどこでもほかほかの炊きたてご飯が食べたい!
そんな望みを叶えられる、携帯できる炊飯器をご紹介致します。
材質PC、アルミ、シリコン
色桜色
質量(g)840(ケーブル含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)185
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×80
機能保温機能、空焚き防止機能
電気代の目安1日1.66円(1kWhあたりの電気代を27円として計算、1日20分間の使用を想定)
最大容量(L)約0.18
ケーブル長(mm)1400
最大炊飯量1合
稼働時間(分)0.5合:約14、1合:約19.5
内容量1個
注意
・内容品に記載している以外の物は付属しません。・お米を炊くときは、付属の軽量カップで水を規定量測ってご使用ください。水が多いと吹きこぼれる恐れがございます。
・玄米炊飯の場合は0.5合にて炊飯をお願い致します。 ・防水キャップは完全防水ではありませんので、本体をつけ置き(浸水)させないで下さい。
・内部に基盤が入っているため食洗機や乾燥機、電子レンジなどは使用しないで下さい。
・内釜と本体外装は一体化しているため外すことは出来ません。
・仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。