ユニット
道路用標識 構内用
構内用道路標識です。
用途
構内の交通標識として。
トラスコ品番
106-6442
寸法(mm)
600Φ
材質/仕上
鉄
質量(kg)
1.2
文字内容
最高速度15
取付方式
上下穴10mmΦ
表示
片面表示
内容量
1枚
注意
※公道では使用出来ません。
※取付金具は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499185
395-3715A
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください